ProductPage
Home
Produkte
Lineartechnik
Achsen
[ ]
Zurück zur Kategorie
Vergrößern
BOSCH REXROTH
Verdrehgesicherte Vollwelle Stahl Anzahl Rillen: 2 Serie: R1096..03
Produktdokumentation
Dokument
Dateityp
Produktübersicht
Download
Größen anzeigen
Ausführung: Vollwelle
Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
20 (1)
25 (1)
30 (1)
50 (1)
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 900
Länge (mm): 900
Filter löschen
(4 der 4 angezeigten Artikel)