ProductPage

3M Atemschutzmaske Comfort-Serie flach gefaltet Serie Aura™ 9300+

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Staub und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen
Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Klassen FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten
Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die ausgeformte, schlanke Gestaltung des geprägten oberen Maskenteils für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und den Brillenbeschlag reduziert
Die Filtertechnologie mit geringem Widerstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung
Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt
Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die textilen, farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50)
Durch faltbares Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden
Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.

Schutzklasse: FFP1
Nennschutzfaktor (NPF): 4
Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Ausatemventil: Ja
Verpackung: Box mit 10 Stück
Filter löschen (1 der 4 angezeigten Artikel)
Aura™ Atemschutzmaske 9312+, FFP1, mit Cool Flow™ Ausatemventil 3M Aura™ Atemschutzmaske 9312+, FFP1, mit Cool Flow™ Ausatemventil Artikelnummer 23022520

Katalog Artikelnr 1: 9312-FFP1

Schutzklasse: FFP1
Nennschutzfaktor (NPF): 4
Norm: EN 149:2001 + A1:2009
Ausatemventil: Ja
Verpackung: Box mit 10 Stück
Filter löschen (1 der 4 angezeigten Artikel)