LOCTITE 401 Universal-Schnellkleber, geringe Viskosität
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | GER (PDF) |
Product Safety datasheet | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
LOCTITE 401 wird zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren.
Einsatzbereiche
LOCTITE 401 eignet sich besonders zum Kleben von porösen oder saugfähigen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Gewebe.
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 5g
Artikelnummer 23165353
Katalog Artikelnr 1: 401-5G |
12 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 500g
Artikelnummer 23168123
Katalog Artikelnr 1: 401-500G |
4 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 3g
Artikelnummer 23570259
Katalog Artikelnr 1: 401-3G |
10 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Cyanacrylat-Klebstoff 401 Flasche 50g
Artikelnummer 13775446
Katalog Artikelnr 1: 401-50G |
12 Stück pro Paket
|