LOCTITE Schraubensicherung 270
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Data sheet default | GER (PDF) |
Product Safety datasheet | Sicherheitsdatenblatt URL |
Product URL default | Download URL |
Produktübersicht |
Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M 20. Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300 °C demontieren.
Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.
LOCTITE
Schraubensicherung 270 250ml
Artikelnummer 11037211
Katalog Artikelnr 1: 270-250ML |
10 Stück pro Paket
|
||
LOCTITE
Schraubensicherung 270 10ml
Artikelnummer 13761833
Katalog Artikelnr 1: 270-10ML |