ProductPage

ERIKS O-Ring NBR 70 Compound 366470

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product URL default O-ring Calculator    URL
Product URL default O-ring Selektor    URL
Product URL default Leitfaden für O-Ringe    URL
Product URL default Schäden vorbeugen    URL
Product URL default Qualitätssicherung    URL
Produktübersicht

Der ERIKS Compound 366470 ist ein NBR-Werkstoff, der speziell für den Einsatz im Lebensmittelbereich entwickelt wurde. Dieses Material hat einen durchschnittlichen Acrylnitrilanteil, einen guten Druckverformungsrest und entspricht der FDA CFR21 177.2600, der EC1935:2004 und ist 3A konform. Der Anwendungsbereich dieses Materials umfasst Anwendungen im Lebensmittel- und Molkereibereich, allgemeine Anwendungen und Anwendungen mit Kohlenwasserstoffkontakt.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Produkt: O-Ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 366470
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 110
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach BS4518
Maß nach DIN11864
Filter löschen (356 der 356 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-102 1,24x2,62mm Artikelnummer 12192644

Katalog Artikelnr 1: 1.25-2.62NBR70-366470; 1.25-2.62NBR70-#010

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-004 1,78x1,78mm Artikelnummer 12192590

Katalog Artikelnr 1: 1.78-1.78NBR70-FDA-366470; 1.78-1.78NBR70-#001

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-103 2,06x2,62mm Artikelnummer 12192645

Katalog Artikelnr 1: 2.06-2.62NBR70-FDA-366470; 2.06-2.62NBR70-#001

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-006 2,9x1,78mm Artikelnummer 12192592

Katalog Artikelnr 1: 2.9-1.78NBR70-FDA-366470; 2.9-1.78NBR70-FD#001

O-ring NBR 70 366470 3,5x1,2mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 3,5x1,2mm Artikelnummer 12934611

Katalog Artikelnr 1: 3.5-1.2NBR70-366470

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-105 3,63x2,62mm Artikelnummer 12192647

Katalog Artikelnr 1: 3.63-2.62NBR70-366470; 3.63-2.62NBR70-#010

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-007 3,68x1,78mm Artikelnummer 11472285

Katalog Artikelnr 1: 3.68-1.78NBR70-366470; 3.68-1.78NBR70-#010

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-201 4,34x3,53mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-201 4,34x3,53mm Artikelnummer 12192719

Katalog Artikelnr 1: 4.34-3.53NBR70-366470; 4.34-3.53NBR70-#010

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-106 4,42x2,62mm Artikelnummer 12192648

Katalog Artikelnr 1: 4.42-2.62NBR70-FDA-366470; 4.42-2.62NBR70-#001

O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm ERIKS O-ring NBR 70 366470 AS568-BS1806-ISO3601-008 4,47x1,78mm Artikelnummer 12192593

Katalog Artikelnr 1: 4.47-1.78NBR70-366470; 4.47-1.78NBR70-#010

Produkt: O-Ring
Material: NBR
Farbe: Schwarz
Härte: 70
Compound: 366470
Temperaturbereich (°C): von -30 bis 110
Zulassung/Konformität
Innendurchmesser (mm)
Schnurdicke (mm)
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
Maß nach French R
Maß nach BS4518
Maß nach DIN11864
Filter löschen (356 der 356 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster