ProductPage

THORMAS Handschuh Diamond Cut B PU

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

PU beschichtungsmaterial met schnittschutz der Stufe B in einem ultraleichten, ergonomischen und extrem atmungsaktiven Handschuh, der natürliche Handbewegungen, Beweglichkeit für empfindliche Präzisionsarbeiten und einen festen Griff ermöglicht.

Durch die Verwendung von dünnen, aber beeindruckend starken, schnittfesten Dyneema® Diamond-Fasern bietet der THORMASAFE Diamond Cut B hohen Komfort und ist unglaublich feinfühlig, und ermöglicht genaueres und kontrolliertes Arbeiten. Der Handschuh leitet Wärme von der Hand ab und hält Sie kühl und trocken, sodass er gerne den ganzen Tag getragen wird.

EINE BEMERKENSWERTE, KOSTENSPARENDE LÖSUNG
•Deutlich längere Lebensdauer und bessere Leistung als Alternativlösungen.
•Abriebfest und robust – längere Lebensdauer – daher niedrigere Kosten in der Beschaffung.
•Wirkt lange sauber und ist waschbar.
•Außergewöhnlich komfortabel und atmungsaktiv – fördert die Trageakzeptanz und vermeidet damit Verletzungen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2016 3X42B

Handschuhgröße
Farbe: Schwarz
Material: Dyneema® Diamond
Norm: EN 388:2016 3X42B
Beschichtungsfarbe: Schwarz
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuh Diamond PU-B 6 THORMAS Handschuh Diamond PU-B 6 Artikelnummer DIAMOND-PU-B-GR06
Handschuh Diamond PU-B 7 THORMAS Handschuh Diamond PU-B 7 Artikelnummer DIAMOND-PU-B-GR07
Handschuh Diamond PU-B 8 THORMAS Handschuh Diamond PU-B 8 Artikelnummer DIAMOND-PU-B-GR08
Handschuh Diamond PU-B 9 THORMAS Handschuh Diamond PU-B 9 Artikelnummer DIAMOND-PU-B-GR09
Handschuh Diamond PU-B 10 THORMAS Handschuh Diamond PU-B 10 Artikelnummer DIAMOND-PU-B-GR10
Handschuh Diamond PU-B 11 THORMAS Handschuh Diamond PU-B 11 Artikelnummer DIAMOND-PU-B-GR11
Handschuhgröße
Farbe: Schwarz
Material: Dyneema® Diamond
Norm: EN 388:2016 3X42B
Beschichtungsfarbe: Schwarz
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team