ProductPage

THORMAS Handschuh Diamond Touch B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)

Unübertroffener Komfort und außergewöhnlicher Schnittschutz in einem unbeschichteten, sehr flexiblen, für Touchscreens geeigneten, ultraleichten, extrem atmungsaktiven Handschuh, der Wärme von der Hand ableitet und diese kühl und trocken hält.

Durch die Verwendung von dünnen, aber beeindruckend starken, schnittfesten Dyneema® Diamond-Fasern bietet der THORMASAFE Diamond Touch B hohen Komfort und ist unglaublich feinfühlig, was eine bessere Empfindung und Kontrolle für genaue und natürliche Bewegungen erlaubt. Deutlich kühler als beschichtete Handschuhe, reduziert der Diamond Touch B den Handschweiß und hält die Hände auf einer angenehmen Arbeitstemperatur,was für ganztägigen Schutz sorgt.

SPEZIELLE EIGENSCHAFTEN
• Touchscreen-kompatibel
• Antistatisch gemäß EN1149

EINE BEMERKENSWERTE, KOSTENSPARENDE LÖSUNG
•Wirkt lange sauber und ist waschbar.
•Reißfest und strapazierfähig.
•Außergewöhnlich komfortabel und atmungsaktiv – fördert die Trageakzeptanz und vermeidet damit Verletzungen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2016 1X4XB

Handschuhgröße
Farbe: Schwarz
Material: Dyneema® Diamond
Norm: EN388:2016 1X4XB
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Handschuh Diamond Touch-B  8 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 8 Artikelnummer DIAMOND-TOUCH-B-GR08
Handschuh Diamond Touch-B  9 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 9 Artikelnummer DIAMOND-TOUCH-B-GR09
Handschuh Diamond Touch-B  10 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 10 Artikelnummer DIAMOND-TOUCH-B-GR10
Handschuh Diamond Touch-B  11 THORMAS Handschuh Diamond Touch-B 11 Artikelnummer DIAMOND-TOUCH-B-GR11
Handschuhgröße
Farbe: Schwarz
Material: Dyneema® Diamond
Norm: EN388:2016 1X4XB
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)

ERIKS Deutschland GmbH stellt auf ein neues ERP-System um Einführung SAP

Sehr geehrte Kunden,

Ab dem 01.04.2023 findet die flächendeckende Einführung des Warenwirtschaftssystems SAP bei der ERIKS Deutschland GmbH statt.
Daher kommt es in dem Zeitraum von KW13 bis etwa KW15 zu Beeinträchtigungen im Bestell- sowie Lieferprozess.

Bitte beachten Sie während der Umstellungsphase, dass:

  • zwischen dem 29.03 und dem 03.04.2023 keine Bestellungen getätigt werden können
  • in der Zeit von KW14 bis KW15 die Aufträge nur sehr eingeschränkt bearbeitet werden können

Ab Ende der KW15 erwarten wir, dass die volle Auftragsabwicklung wie gewohnt wieder aufgenommen werden kann.

Vielen Dank für ihr Verständnis
Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit.
Ihre ERIKS Deutschland GmbH – Webshop-Team