PORTWEST Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 schwarz
Der Total-Sicherheitsgummistiefel bietet ultimativen S5-Schutz. Zehenkappe und Zwischensohle aus Stahl. PVC/Nitril-Konstruktion, die wasserdicht und resistent gegen Öl, Kraftstoffe und Säuren ist. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.
Funktionen:
• Fußsporn
• Verstärkter Knöchelschutz
• Vollständig wasserdicht
• 2-Schichten PVC/Nitril Konstruktion
• Schützende Stahlkappe
• Durchtrittsichere Stahlzwischensohle
• Antistatische Schuhe
• Energieabsorbierende Sitzfläche
• 100% wasserdicht, um die Füße trocken zu halten
• Rutschhemmnde Sohle, besonders geeignet für Keramik- und Stahlböden
• Kraftstoff und Öl beständige Sohle
• CE zertifiziert
Materialien:
Obermaterial: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril
Normen:
EN ISO 20345:2022 S5
EN 13832-3 2018
PORTWEST
Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 schwarz Größe 46
Artikelnummer 12513039
Katalog Artikelnr 1: FW95BKR-GR46 |
|||
PORTWEST
Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 schwarz Größe 47
Artikelnummer 12513040
Katalog Artikelnr 1: FW95BKR-GR47 |
|||
PORTWEST
Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 schwarz Größe 48
Artikelnummer 12513041
Katalog Artikelnr 1: FW95BKR-GR48 |
|||
PORTWEST
Sicherheitsgummistiefel S5 FW95 schwarz Größe 49
Artikelnummer 13856357
Katalog Artikelnr 1: FW95BKR-GR49 |