ProductPage

SKF Kugel Chromstahl ISO 3290 G20

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Material: Chromstahl
Durchmesser (mm): 5
Norm: ISO 3290
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Kugel Chromstahl ISO 3290 G20 5mm SKF Kugel Chromstahl ISO 3290 G20 5mm Artikelnummer 13688324

Katalog Artikelnr 1: RB-5/G20W

100 Stück pro Paket
Material: Chromstahl
Durchmesser (mm): 5
Norm: ISO 3290
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)