ProductPage

NORIS Schauglasgerät Baureihe: 881 Typ: 3885 Edelstahl Innengewinde (BSPP) PN16/40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Edelstahlen Schauglas mit Gewindeanschluss, Druckklasse PN16 oder PN40.

Anwendung

  • Visuelle Kontrolle des Durchflusses in Rohrleitungen mit korrosiven Medien.
  • Allgemeine Industrie.

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: 1/2" (15)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm): 100
Art der Durchflussanzeige: Wimpel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schauglasgerät Baureihe: 881 Typ: 3885 Edelstahl/Borosilikat Wimpel PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) NORIS Schauglasgerät Baureihe: 881 Typ: 3885 Edelstahl/Borosilikat Wimpel PN40 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15) Artikelnummer 12586117

Katalog Artikelnr 1: 12586117

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite: 1/2" (15)
Anschluss: Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN40
Einbaulänge (mm): 100
Art der Durchflussanzeige: Wimpel
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)