ProductPage

GARLOCK PS-SEAL Rücken an Rücken

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Produktübersicht

Bei den PS-SEAL Standard handelt es sich um eine Garlock Dichtung, bestehend aus einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl und einer Dichtlippe aus GYLONR BLACK, sowie einem statischen Dichtelement aus FKM (Fluor-Kautschuk). Vorteile im Überblick- einsetzbar bei Druck und extremem Vakuum- sehr gut geeignet fur hohe Umfangsgeschwindigkeiten- temperaturbelastbar von -90 °C bis +260 °C- hervorragend chemisch medienbestandig- einsetzbar im Lebensmittel- und Pharmabereich durch FDA Konformitat- SIP/ CIP fahig- gute Trockenlaufeigenschaften- reibungsarm und hoch verschleissfest

Typ: Rücken an Rücken
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
PS-S BB PTFE/Gylon® Blue 70x90x10 GARLOCK PS-S BB PTFE/Gylon® Blue 70x90x10 Artikelnummer 12749710

Katalog Artikelnr 1: 70X90X10PS-SEAL-SONDER

Typ: Rücken an Rücken
Mit Staublippe: Nein
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)