ProductPage

STEITZ SECURA Damen-Berufsschuhe Nele O2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Manual GER  (PDF)
Produktübersicht

Damenfüße haben besondere Ansprüche an Passform und Komfort – deshalb haben wir auch eine speziell darauf abgestimmte Modellreihe entwickelt. Schuhe der Women-Kollektion sind noch leichter und flexibler und unterstützen die natürliche Bewegung des Fußes. Nicht nur das – ein eigens auf die Anatomie des Damenfußes entworfener Leisten sorgt für den maßgeblichen Unterschied. Ob im Büro, im Service, in der Produktion – oder auch in der Freizeit: Sie erleben damit ein höchst bequemes Tragegefühl und profitieren zudem von einem sicheren Halt. In klassischer Optik oder in Trendfarben, wir haben für jeden Geschmack den passenden Schuh. Auch die Laufsohle „TPU Woman Sport ESD“ wurde dafür neu entwickelt. Eine sportlich leichte Sohle, auf die Ganganatomie der Dame ausgerichtet. Tailliert im Gelenkbereich für hohe Flexibilität und mit einer neuen, extrem schmutzabweisenden Profilstruktur.

Produkteigenschaften:
'- Ultraleichte, glatte Mikrofaser mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU
- TPU-Fersenbesatz zur Stabilisierung
- Staublasche
- Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage
ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und
exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- Norm: EN ISO 20347:2012 O2 SRC ESD

Bestellhinweis
Weite S und XXB auf Anfrage lieferbar. Beachten Sie die Grössentabelle zur Bestimmung Ihrer Schuhgrösse und Breite.

Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 35 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 35 Artikelnummer 14626745
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 36 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 36 Artikelnummer 14626746
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 37 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 37 Artikelnummer 14626747
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 38 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 38 Artikelnummer 14626749
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 39 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 39 Artikelnummer 14626751
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 40 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 40 Artikelnummer 14626753
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 41 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 41 Artikelnummer 14626756
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 42 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Extra Breit Größe 42 Artikelnummer 14626757
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Breit Größe 35 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Breit Größe 35 Artikelnummer 14626776
Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Breit Größe 36 STEITZ SECURA Damen Berufshalbschuh NELE ESD O2 Extra Breit Größe 36 Artikelnummer 14626778
Filter löschen (32 der 32 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster