ProductPage

DANFOSS Absperrventil schrägsitz Serie AV210 Bronze pneumatische Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser.
  • Öle.
  • Pressluft.

Funktion: Zweiwegeventil
Norm: EN (DIN)
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Absperrventil schrägsitz Serie AV210A Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 16 bar federschliessend D40 3/8" BSPP DANFOSS Absperrventil schrägsitz Serie AV210A Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 16 bar federschliessend D40 3/8" BSPP Artikelnummer 23379038
Absperrventil schrägsitz Serie AV210C Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 11 bar federschliessend D63 1" BSPP DANFOSS Absperrventil schrägsitz Serie AV210C Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 11 bar federschliessend D63 1" BSPP Artikelnummer 12158506
Absperrventil schrägsitz Serie AV210D Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 14 bar federschliessend D90 1.1/4" BSPP DANFOSS Absperrventil schrägsitz Serie AV210D Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 14 bar federschliessend D90 1.1/4" BSPP Artikelnummer 23379046
Absperrventil schrägsitz Serie AV210D Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 11 bar federschliessend D90 1.1/2" BSPP DANFOSS Absperrventil schrägsitz Serie AV210D Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 11 bar federschliessend D90 1.1/2" BSPP Artikelnummer 23379047
Absperrventil schrägsitz Serie AV210E Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 10 bar federöffnend D110 2" BSPP DANFOSS Absperrventil schrägsitz Serie AV210E Bronze/PTFE maximaler Differenzdruck 10 bar federöffnend D110 2" BSPP Artikelnummer 23379056
Funktion: Zweiwegeventil
Norm: EN (DIN)
Bauform: Freistrom
Nennweite
Material Gehäuse: Bronze
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
Kv-Wert (m³/h)
Schließdruck (bar)
Strömrichtung: Druck unterhalb des Ventil
Typ Antriebs: Pneumatischer Kolben
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)