ProductPage

ECON® Handrad für Sturmklappe Geeignet für Typ: 1207 und 1209

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Montage an der Blockiergerät der Sturmklappen Typ 1207 und 1209.

Technische Informationen
Ausführung: Handrad
Geeignet für Typ: 1207 und 1209
Geeignet für den Durchgang
Material: Grauguss
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handrad für Sturmklappe Geeignet für Typ: 1207 und 1209 DN50- DN100 ECON® Handrad für Sturmklappe Geeignet für Typ: 1207 und 1209 DN50- DN100 Artikelnummer 14215304
Handrad für Sturmklappe Geeignet für Typ: 1207 und 1209 DN125- DN150 ECON® Handrad für Sturmklappe Geeignet für Typ: 1207 und 1209 DN125- DN150 Artikelnummer 14215327
Ausführung: Handrad
Geeignet für Typ: 1207 und 1209
Geeignet für den Durchgang
Material: Grauguss
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)