ProductPage

ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Kompletter Dichtungssatz für das ECON®-Absperrventil Typ: 251, 1275 und 1410 aus Bronze.

Anwendung

  • Geeignet für ECON®-Bronze-Kugelventile Typ: 251, 1275 und 1410, geliefert nach 2021 (blaues Handrad).
  • Wenden Sie sich an ERIKS, wenn das Ventil vor 2021 geliefert wurde.

Technische Informationen
Ausführung: Dichtungssatz
Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1.1/2" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1.1/2" Artikelnummer 14295911
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1.1/4" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1.1/4" Artikelnummer 14295910
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1/2" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1/2" Artikelnummer 14295907
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1" Artikelnummer 14295909
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1/4" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 1/4" Artikelnummer 14295905
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 2" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 2" Artikelnummer 14295912
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 3/4" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 3/4" Artikelnummer 14295908
Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 3/8" ECON® Dichtungsset Absperrventil Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410 3/8" Artikelnummer 14295906
Ausführung: Dichtungssatz
Geeignet für Typ: 251, 1275 und 1410
Geeignet für den Durchgang
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)