ProductPage

FLEXION Pressfassung für 1SN/2SN/1SC/2SC - nicht schälen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Stahl
schälen/nicht schälen: Nicht schälen
Pressfassung Typ: ZFE20
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Geeignet für Schlauchtype
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
Pressfassung für H112/H212 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212 - nicht schälen Artikelnummer 13834996

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN38-J19

Pressfassung für H112/H212 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212 - nicht schälen Artikelnummer 13834998

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN51-J19

Pressfassung für H112/H212/H103/H203 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212/H103/H203 - nicht schälen Artikelnummer 13834986

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN12-J19

Pressfassung für H112/H212/H103/H203 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212/H103/H203 - nicht schälen Artikelnummer 13834988

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN16-J19

Pressfassung für H112/H212/H103/H203 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212/H103/H203 - nicht schälen Artikelnummer 13834989

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN19-J19

Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen Artikelnummer 13834980

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN06-J19

Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen Artikelnummer 13834982

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN08-J19

Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen Artikelnummer 13834984

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN10-J19

Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen FLEXION Pressfassung für H112/H212/H203 - nicht schälen Artikelnummer 13834992

Katalog Artikelnr 1: DI-101DN25-J19

Material: Stahl
schälen/nicht schälen: Nicht schälen
Pressfassung Typ: ZFE20
Oberflächenschutz: Zink-Nickel
Geeignet für Schlauchtype
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)