ProductPage

FLEXION Pressfassung für 4SH - schälen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

schälen/nicht schälen: Innen- und Aussenschale
Pressfassung Typ: ZHE41
Material: Stahl, verzinkt
Geeignet für Schlauchtype: 4SH (H432)
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Pressfassung für 4SH - schälen FLEXION Pressfassung für 4SH - schälen Artikelnummer 13835143

Katalog Artikelnr 1: DI-540DN19-J19

Pressfassung für 4SH - schälen FLEXION Pressfassung für 4SH - schälen Artikelnummer 13835144

Katalog Artikelnr 1: DI-540DN25-J19

Pressfassung für 4SH - schälen FLEXION Pressfassung für 4SH - schälen Artikelnummer 13835145

Katalog Artikelnr 1: DI-540DN31-J19

Pressfassung für 4SH - schälen FLEXION Pressfassung für 4SH - schälen Artikelnummer 13835147

Katalog Artikelnr 1: DI-540DN38-J19

Pressfassung für 4SH - schälen FLEXION Pressfassung für 4SH - schälen Artikelnummer 13835150

Katalog Artikelnr 1: DI-540DN51-J19

schälen/nicht schälen: Innen- und Aussenschale
Pressfassung Typ: ZHE41
Material: Stahl, verzinkt
Geeignet für Schlauchtype: 4SH (H432)
Schlauch Innen-Ø (DN)
Schlauch Innen-Ø (in)
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)