ProductPage

SKF Manometer

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Produktseite SKF    URL
Produktübersicht

Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 110
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Anschlussstelle: Unten
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Manometer 1077587 SKF Manometer 1077587 Artikelnummer 23755033

Katalog Artikelnr 1: 1077587

Manometer 1077589 SKF Manometer 1077589 Artikelnummer 23755035

Katalog Artikelnr 1: 1077589

Manometer 1077589/3 SKF Manometer 1077589/3 Artikelnummer 12708090
Messbereich
Gehäusedurchmesser (mm): 110
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Anschlussstelle: Unten
Material Gehäuse: Edelstahl
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)