ProductPage

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U Flansch PN10/16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 16mm DN10 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 16mm DN10 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12478740
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 20mm DN15 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12478741
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 25mm DN20 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12478742
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 32mm DN25 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 32mm DN25 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12478743
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 50mm DN40 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 50mm DN40 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12478745
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 75mm DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 75mm DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12478747
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 90mm DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Flansch 90mm DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12478748
Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 110mm DN100 ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3732 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 110mm DN100 Artikelnummer 12478750
Bauform: 2-Wege
Material Gehäuse: PVC-U
Anschluss: Flansch
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Handbedienung: Handhebel
Material Sitz: PTFE
Material Spindeldichtung sekundär: EPDM
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)