ProductPage

PORTWEST Warnweste Warschau Exekutiv C476

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Revolutionäres Design. Die Weste "Executive" ist ein Leichtgewicht mit praktischen Taschen. Ideal, wenn es einfach zu warm ist, um eine Jacke zu tragen. Eine Sichttasche ermöglicht das Einstecken von Ausweisen und rundet diesen Artikel ab. Viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter nutzen bereits Kombinationen aus Warnschutz in gelb und orange, daher steigt die Nachfrage für diese Farb- und Ausstattungs-Kombination stetig.

Funktionen
KONTRASTELEMENTE ZUM SCHUTZ VOR SICHTBARER VERSCHMUTZUNG
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
7 Taschen für ausreichend Stauraum
Zwei unten aufgesetzten Taschen
Telefon-und Stifttasche
Neuer ID-Karten-Halter mit zwei Zugängen für verschiedene Formate
Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
D-Ring für Schlüssel oder Ausweise
Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Waschen
CE zertifiziert
Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung

Außenstoff : 100% Polyester, Kettenstrick 125g

Farbe
Grösse
Modell
Material
Norm
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe S PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe S Artikelnummer 13222486

Katalog Artikelnr 1: C476ONR-GRS

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe S PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe S Artikelnummer 13287967

Katalog Artikelnr 1: C476YNR-GRS

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe L PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe L Artikelnummer 13287969

Katalog Artikelnr 1: C476YNR-GRL

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XL Artikelnummer 13222487

Katalog Artikelnr 1: C476ONR-GRXL

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XXL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XXL Artikelnummer 13222488

Katalog Artikelnr 1: C476ONR-GR2XL

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XXL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XXL Artikelnummer 13287971

Katalog Artikelnr 1: C476YNR-GR2XL

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XXXL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Orange/Marine, Größe XXXL Artikelnummer 13222483

Katalog Artikelnr 1: C476ONR-GR3XL

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XXXL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe XXXL Artikelnummer 13330264

Katalog Artikelnr 1: C476YNR-GR3XL

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe 4XL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe 4XL Artikelnummer 13222489

Katalog Artikelnr 1: C476YNR-GR4XL

Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe 5XL PORTWEST Warschau Warnschutz Kontrast Exekutiv Weste, C476, Gelb/Marine, Größe 5XL Artikelnummer 13222490

Katalog Artikelnr 1: C476YNR-GR5XL

Farbe
Grösse
Modell
Material
Norm
Filter löschen (12 der 12 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster