ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl Wafer Typ PN40/100

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Ölund Gasindustrie.
  • Ätzende und neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Dampf und Öl.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: Class 150 Artikelnummer 11137403
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 14232593
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 14046568
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN15- 1/2" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 14046578
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: Class 150 Artikelnummer 14232596
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: Class 300 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: Class 300 Artikelnummer 14232592
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/EPDM Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 14046569
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/PTFE Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 14046579
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20- 3/4" Druckstufe Flansch: PN10/16/25/40 Artikelnummer 14046565
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeDisc X DSF Typ: 8570 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25- 1" Druckstufe Flansch: Class 150 Artikelnummer 11137406
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung
Filter löschen (41 der 41 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster