ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE Wafer Typ PN6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

PTFE Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN6.

Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: RPTFE
Werkstoffqualität: PTFE +25% Glasfasern
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN6
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046754
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046755
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046756
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN125 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046757
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN150 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046758
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/FPM (FKM) Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN200 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046759
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN250 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046760
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RPTFE RPTFE/RPTFE Scharnierklappe PN6 Wafer Typ DN300 Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046761
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: RPTFE
Werkstoffqualität: PTFE +25% Glasfasern
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN6
Druckstufe Flansch: PN10/16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)