ProductPage

ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawings series EHP-DA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Das elektrische Hydraulik-Powerpack von ECON ist für die Steuerung von ECON-Hydraulikantrieben geeignet.
  • Diese Einheit kann direkt am Antrieb montiert oder über Leitungen angeschlossen werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Modell: EHP-DA
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Signaldruck (bar): 135
Anschlussspannung (Angabe): 230 V AC 50-60Hz
Pumpenleistung (l/min)
Öltankvolumen (l): 0.6
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar Artikelnummer 14015423
Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar Artikelnummer 14015422
Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar Artikelnummer 14015424
Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar Artikelnummer 14015425
Modell: EHP-DA
Wirkprinzip: Doppeltwirkend
Signaldruck (bar): 135
Anschlussspannung (Angabe): 230 V AC 50-60Hz
Pumpenleistung (l/min)
Öltankvolumen (l): 0.6
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)