ProductPage

ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure ECON Hydraulic Actuator  (PDF)
Product Data sheet default 2D technical drawing series EHP-SA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Das elektrische Hydraulik-Powerpack von ECON ist für die Steuerung von ECON-Hydraulikantrieben geeignet.
  • Diese Einheit kann direkt am Antrieb montiert oder über Leitungen angeschlossen werden.

Technische Informationen
Konstruktion
Ausführung
Genehmigung
Optionen
Modell: EHP-SA
Wirkprinzip: Einfachwirkend
Signaldruck (bar): 135
Anschlussspannung (Angabe): 230 V AC 50-60Hz
Pumpenleistung (l/min)
Öltankvolumen (l): 0.6
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar Artikelnummer 14015427
Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar Artikelnummer 14015426
Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar Artikelnummer 14015429
Modell: EHP-SA
Wirkprinzip: Einfachwirkend
Signaldruck (bar): 135
Anschlussspannung (Angabe): 230 V AC 50-60Hz
Pumpenleistung (l/min)
Öltankvolumen (l): 0.6
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)