ProductPage

ASCO Steuerventil Namur Typ: 33550EM Serie 551 Aluminium explosiongeschützt Ex-m

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex em
SIL zertifiziert: Nein
Zulassungen: ATEX IECEx
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Steuerventil Namur Type: 33550EM Serie EMG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550EM Serie EMG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 12454967
Steuerventil Namur Type: 33550EM Serie EMG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550EM Serie EMG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 11815273
Steuerventil Namur Fig. 33550EM Serie EMG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 230V AC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550EM Serie EMG551B401MO Aluminium/NBR-PUR Ex-emb 230V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 13447464
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex em
SIL zertifiziert: Nein
Zulassungen: ATEX IECEx
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)