ProductPage

ASCO Steuerventil Namur Typ: 33550LI Serie 551 Aluminium explosiongeschützt Ex-i

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8" NPT
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistung: 0.5 W
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex ia
SIL zertifiziert
Zulassungen
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LIG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LIG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 12455175
Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LIG551B301SL Aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LIG551B301SL Aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 12455190
Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LI8551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" NPT ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LI8551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-ia 24V DC 1/4" NPT Artikelnummer 12439763
Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LI8551B301SL Aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" NPT ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LI Serie LI8551B301SL Aluminium/NBR-PUR Ex-ia SIL 24V DC 1/4" NPT Artikelnummer 12455205
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8" NPT
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistung: 0.5 W
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex ia
SIL zertifiziert
Zulassungen
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)