ProductPage

ASCO Steuerventil Namur Fig 33550LPKF Serie 551 Aluminium explosiongeschützt Ex-d

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Besonderheiten

Schnelle, einfache und direkte Montage auf pneumatische Antriebe.
Der Antrieb ist gegen aggressive externe Gase oder Dämpfe geschützt.
Zuverlässig und lange Lebensdauer.
Durch Auswechseln der Spule sowohl für Wechsel- als auch Gleichspannung geeignet.

Anwendung

  • Steuerventil für pneumatische Vierteldrehungsantriebe in explosionsgefährlichen Umgebungen.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8" NPT
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex db
SIL zertifiziert: Nein
Zulassungen: ATEX IECEx
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 12455008
Steuerventil Namur Fig. 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Fig. 33550LPKF Serie LPKFG551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 230V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 13034546
Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKF8551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" NPT ASCO Steuerventil Namur Type: 33550LPKF Serie LPKF8551B301MO Aluminium/NBR-PUR Ex-d 24V DC 1/4" NPT Artikelnummer 12455090
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8" NPT
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex db
SIL zertifiziert: Nein
Zulassungen: ATEX IECEx
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)