ProductPage

ASCO Steuerventil Namur Typ: 33550PV Serie 551 Aluminium explosiongeschützt Ex-m

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): M5 Außengewinde
Durchmesser Abluft: M5
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex em
SIL zertifiziert: Nein
Zulassungen: ATEX IECEx
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 12215935
Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PV8551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PV8551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 24 VDC 1/4" BSPP Artikelnummer 12452297
Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33550PV Serie PVG551A001MS Aluminium/NBR-PUR Ex-m 230/50-60 1/4" BSPP Artikelnummer 12451889
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): M5 Außengewinde
Durchmesser Abluft: M5
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Ex em
SIL zertifiziert: Nein
Zulassungen: ATEX IECEx
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams ab heute, Freitag, den 29. März, 20:00 Uhr, bis Sonntag, den 31. März, 15:00 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team