ProductPage

ASCO Steuerventil Namur Typ: 33555 Serie 551 Aluminium

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Besonderheiten

Schnelle, einfache und direkte Montage auf pneumatische Antriebe.
Der Antrieb ist gegen aggressive externe Gase oder Dämpfe geschützt.
Zuverlässig und lange Lebensdauer.
Durch Auswechseln der Spule sowohl für Wechsel- als auch Gleichspannung geeignet.

Anwendung

  • Pneumatische Vierteldrehung-Antriebe.
  • Geeignet zum Aufstellung im Freien.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Bistabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Steuerventil Namur Fig. 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Fig. 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 24V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 11489210
Steuerventil Namur Type: 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 24V DC 1/4" BSPP Artikelnummer 11329735
Steuerventil Namur Type: 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP ASCO Steuerventil Namur Type: 33555 Serie SCG551A002MS Aluminium/NBR-PUR 230V AC 1/4" BSPP Artikelnummer 11302593
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Abmessung Anschluss Luftzufuhr: 1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Durchmesser Abluft: 1/8 BSP
Funktion: Bistabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Versorgungsspannung
Frequenz
Leistung
Durchgang (mm): 6
KVS-Wert (m³/h): 0.6
Material Gehäuse: Aluminium
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)