Kühler, komfortabler Atemschutz
mit dem 3M Cool Flow™ Komfortventil
3M stellt Aura 9300+Gen3 Partikelmasken vor:
Mehr Sicherheit und Komfort: Das Original in der dritten Generation
Mehr Tragekomfort, leichteres Vorformen und Aufsetzen für einen sicheren Dichtsitz, dazu hoher Komfort beim Atmen:
Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmaske im Design der dritten Generation überzeugt mit zahlreichen Neuheiten und Verbesserungen.
Neues Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich leichter
Zu den neuen Merkmalen zählt das 3M Cool Flow Komfortventil. Es öffnet sich 37% leichter als das Ventil der zweiten Generation.
Dadurch kann 36% mehr Ausatemluft austreten (Wert gilt beispielhaft für FFP3).
Aufsetzhilfen für einen sicheren Sitz
Ein korrektes Aufsetzen der Atemschutzmaske ist der Schlüssel für einen sicheren Dichtsitz.
Daher erleichtern vollkommen neu entwickelte Aufsetzhilfen bei der 3M Aura 9300+Gen3 das hygienische Öffnen, Vorformen und Anlegen der Maske am Gesicht.
Neue Komfortbebänderung
Die neue Komfortbebänderung ist aus textilem Material und dadurch sehr angenehm zu tragen, strapazierfähig und reißfest. Durch ihre Farbkodierung sind die jeweiligen Schutzstufen leicht zu erkennen.
3M Cool Flow™ Komfortventil
- Öffnet sich 37% leichter
- 36% mehr Luftstrom, der entweichen kann
- Kühleres Atmen
- Mehr Komfort
Das 3M™ Cool Flow™ Komfortventil ist so konzipiert, dass Ihre warm-feuchte Ausatemluft schnell entweicht
und sich die Wärme nicht mehr unangenehm unter der Maske stauen kann.
Hitzestau unter der Maske ist einer der häufigsten Kritikpunkte von Maskennutzern.
Das neue Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37% leichter als das ursprüngliche 3M Cool Flow™ Ventil.
Dadurch kann dem Komfortventil der Serie 9300+Gen3 36, 56 bzw.
185% mehr Ausatemluft entweichen als seinem Vorgängermodell (Werte gelten für FFP3, FFP2, bzw. FFP1).
Das Cool Flow™ Komfortventil ermöglicht damit ein kühleres Atmen und entsprechend bessere Trageeigenschaften.
Dadurch eignen sich die 9300+Gen3 Atemschutzmasken bestens für lange Tragezeiten,
insbesondere in heißen, feuchten Umgebungen und bei körperlich anstrengenden Arbeiten.
Der deutlich sichtbare Unterschied mit dem 3M™ Cool Flow™ Komfortventil
Auf Wärmebildaufnahmen wird der warme Luftstrom der Ausatemluft und damit der positive Effekt eines Ventils bei einer Atemschutzmaske sichtbar.
Das Einatmen ist der kühlere Teil im Atmungskreislauf; ob mit oder ohne Ventil - das leistungsstarke 3M Filtermaterial ermöglicht leichtes Einatmen durch die Atemschutzmaske von kühler Außenluft. Wenn der Maskenträger einatmet, wird die Luft durch die Maske gezogen und die Oberflächentemperatur der Maske sinkt. Durch die besondere Materialbeschaffenheit verbleibt ein Teil der Wärme in der Kunststoffabdeckung des Ventils.
Wenn der Maskenträger ausatmet, füllt sich die Maske mit warmer, feuchter Luft.
Die kühlere Wärmebildaufnahme rechts veranschaulicht,
wie die Maske mit dem 3M Cool Flow™ Komfortventil ein schnelles Entweichen heisser Atemluft ermöglicht.
Dadurch bleibt der Rest der Atemschutzmaske kühl und komfortabel.
Die 3M Atemschutzmaske mit Cool Flow™ Komfortventil bietet die besten Voraussetzungen
zum Tragen unter heißen und feuchten Arbeitsbedingungen oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten mit beschleunigter Atmung.
Behalten Sie einen kühlen Kopf mit dem 3M™ Cool Flow™ Komfortventil
Je geringer der Atemwiderstand, desto leichter fällt das Atmen. 3M Atemschutzmasken mit dem 3M™ Cool Flow™ Komfortventil zeigen einen geringeren Ausatemwiderstand als die jeweiligen 3M Produkte ohne Ventil*.
Das 3M Advanced Electret Filtermedium
Hohe Ladung, große Abscheidungsfläche.
In einem speziellen Fertigungsprozess wird jede Faser in der 3M AEM-Struktur mit einer sehr hohen elektrostatischen Ladung versehen. Durch diese hohe Ladung kann jede einzelne AEM-Faser in Ihrem 3M Filter die Partikel von einer größeren Abscheidungsfläche wirkungsvoll anziehen und festsetzen.
Hoher Schutz bei wenig Filterfasern
Durch die starke Ladung des 3M AEM sind weniger Fasern erforderlich, um Partikel effizient zu fangen. Dadurch gelingt 3M die Konstruktion eines effektiven Filters, der sich durch eine sehr viel offenere Struktur als herkömmliche Electret-Filter auszeichnet und so den Luftdurchgang erleichtert.
3M Hochleistungsfiltertechnologie mit geringem Atemwiderstand
Das innovative 3M AEM Filtermaterial von 3M ermöglicht eine hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers. In der Abbildungen sehen Sie die vergleichbar niedrigen Werte des Atemwiderstandes verschiedener Modelle der Serie Aura 9300+Gen3 im Vergleich zum jeweils maximal zulässigen Wert gemäß EN 149.
Haben Sie noch Fragen zu den 3M Atemschutzmasken?
Besuchen Sie eine ERIKS-Niederlassung in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten, um persönlich beraten
zu werden und von unseren Produktkenntnissen zu profitieren.
Service-Center finden | Rufen Sie unseren Kundendienst an | Schicken Sie uns eine E-Mail