ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex Zentrisch Drück Handgriff Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate KIWA  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Für Trinkwasser bis maximal 30 °C.
  • Geeignet für Vakuumanwendungen.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN50 Artikelnummer 13188510
Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN65 Artikelnummer 13188512
Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN80 Artikelnummer 13188525
Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN100 Artikelnummer 13188527
Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN100 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN16 Flansch DN100 Artikelnummer 12180949

Katalog Artikelnr 1: EC4631D0100LGCA

Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN125 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN125 Artikelnummer 13188528
Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN150 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN150 Artikelnummer 13188531
Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN200 ECON® Absperrklappe Typ: 4631 KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM-KIWA Zentrisch Drück Handgriff PN10 Flansch DN200 Artikelnummer 13188532
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette: EPDM-KIWA
Material Klappenblatt: Duplex
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)