ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze Drück Handgriff Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Vakuumsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN25 - 1" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN25 - 1" Artikelnummer 13331259

Katalog Artikelnr 1: EC06721E025ABBC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" Artikelnummer 13331260

Katalog Artikelnr 1: EC06721E032ABAC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" Artikelnummer 13331256

Katalog Artikelnr 1: EC06721E032ABBC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13331261

Katalog Artikelnr 1: EC06721E040ABAC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13331257

Katalog Artikelnr 1: EC06721E040ABBC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13331262

Katalog Artikelnr 1: EC06721E050ABAC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13410096

Katalog Artikelnr 1: EC06721E050ABBC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13331263

Katalog Artikelnr 1: EC06721E065ABAC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13410097

Katalog Artikelnr 1: EC06721E065ABBC

Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6721 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13331264

Katalog Artikelnr 1: EC06721E080ABAC

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster