ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze Pneumatischebetätigt Doppeltwirkend Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Montierte druckluftbetriebene Absperrklappe, bestehend aus: Econ® Absperrklappe vom Typ Wafer (Typ 6720) und doppeltwirkendem pneumatischem Econ® Antrieb (Typ 7902).

Die druckluftbetriebene Absperrklappe ist konfiguriert nach folgenden Grundprinzipien: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Absperrklappe wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Vakuumsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13537693

Katalog Artikelnr 1: 13537693

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13537663

Katalog Artikelnr 1: 13537663

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13537694

Katalog Artikelnr 1: 13537694

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13537664

Katalog Artikelnr 1: 13537664

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13537695

Katalog Artikelnr 1: 13537695

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA20 PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13537665

Katalog Artikelnr 1: 13537665

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13537696

Katalog Artikelnr 1: 13537696

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA40 PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13537666

Katalog Artikelnr 1: 13537666

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Wafer Typ DN100 - 4" Artikelnummer 13537697

Katalog Artikelnr 1: 13537697

Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 6724ED Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA80 PN16 Wafer Typ DN100 - 4" Artikelnummer 13537667

Katalog Artikelnr 1: 13537667

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Pneumatisch betätigt
Marke Antrieb: ECON
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (29 der 29 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster