ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl Freies Wellenende Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Lebensmittel und leichte industrielle Anwendungen.
  • Lebensmittelanwendungen, die der Norm EC1935 entsprechen müssen.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13473151

Katalog Artikelnr 1: EC06730E040AAEF

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13473152

Katalog Artikelnr 1: EC06730E050AAEF

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13473153

Katalog Artikelnr 1: EC06730E065AAEF

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN80 - 3" Artikelnummer 13473154

Katalog Artikelnr 1: EC06730E080AAEF

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN100 - 4" Artikelnummer 13473155

Katalog Artikelnr 1: EC06730E100AAEF

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5" Artikelnummer 13473156

Katalog Artikelnr 1: EC06730E125AAEF

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN150 - 6" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN150 - 6" Artikelnummer 13473157

Katalog Artikelnr 1: EC06730E150AAEF

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN200 - 8" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN200 - 8" Artikelnummer 13473158

Katalog Artikelnr 1: EC06730E200BAEG

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN250 - 10" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN250 - 10" Artikelnummer 13473159

Katalog Artikelnr 1: EC06730E250BAEG

Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN300 - 12" ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss/Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN300 - 12" Artikelnummer 13473160

Katalog Artikelnr 1: EC06730E300BAEG

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Freies Wellenende
Material Manschette: TFM
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)