ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl Drück Handgriff Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK), Gewächshausbau, Zellstoff und Papier.
  • Vakuumsysteme.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN6/10/16 und Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN25 - 1" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN25 - 1" Artikelnummer 13331136

Katalog Artikelnr 1: EC06731E025ABAA

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN25 - 1" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN25 - 1" Artikelnummer 13331137

Katalog Artikelnr 1: EC06731E025ABBA

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" Artikelnummer 13492656

Katalog Artikelnr 1: 13492656

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN32 - 1.1/4" Artikelnummer 13331119

Katalog Artikelnr 1: EC06731E032ABBA

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13331139

Katalog Artikelnr 1: EC06731E040ABAA

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN40 - 1.1/2" Artikelnummer 13331120

Katalog Artikelnr 1: EC06731E040ABBA

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13492657

Katalog Artikelnr 1: EC06731E050ABAA

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50 - 2" Artikelnummer 13331121

Katalog Artikelnr 1: EC06731E050ABBA

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13492658

Katalog Artikelnr 1: 13492658

Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN65 - 2.1/2" Artikelnummer 13331122

Katalog Artikelnr 1: EC06731E065ABBA

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch: PN6/10/16 und Class 150
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (21 der 21 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster