ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze Drück Handgriff LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK).
  • Vor allem geeignet für Seewasser durch Klappenscheibe aus Aluminiumbronze.
  • Vakuumsysteme.

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 Artikelnummer 13332769

Katalog Artikelnr 1: EC06821E032CBAC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 Artikelnummer 13332761

Katalog Artikelnr 1: EC06821E032CBBC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 Artikelnummer 13332770

Katalog Artikelnr 1: EC06821E040CBAC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 Artikelnummer 13332762

Katalog Artikelnr 1: EC06821E040CBBC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 Artikelnummer 13332771

Katalog Artikelnr 1: EC06821E050CBAC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 Artikelnummer 13332763

Katalog Artikelnr 1: EC06821E050CBBC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 Artikelnummer 13332772

Katalog Artikelnr 1: EC06821E065CBAC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 Artikelnummer 13332764

Katalog Artikelnr 1: EC06821E065CBBC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 Artikelnummer 13332773

Katalog Artikelnr 1: EC06821E080CBAC

Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 Artikelnummer 13332765

Katalog Artikelnr 1: EC06821E080CBBC

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Aluminiumbronze
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster