ProductPage

ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl Drück Handgriff LUG Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Brochure Econ Butterfly Valves series 67 and 68  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie Wasser, Kohlenwasserstoffe und leicht korrosive Flüssigkeiten und Gase.
  • Versorgungssysteme (HLK), Gewächshausbau, Zellstoff und Papier.
  • Vakuumsysteme.

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen
Konstruktion
Optionen
Tabellen
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 Artikelnummer 13332857

Katalog Artikelnr 1: EC06831E032CBAA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN32 Artikelnummer 13332849

Katalog Artikelnr 1: EC06831E032CBBA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 Artikelnummer 12954307

Katalog Artikelnr 1: 12954307

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN40 Artikelnummer 13332850

Katalog Artikelnr 1: EC06831E040CBBA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 Artikelnummer 11814155

Katalog Artikelnr 1: EC067310050CBAA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50 Artikelnummer 13332851

Katalog Artikelnr 1: EC06831E050CBBA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 Artikelnummer 11814156

Katalog Artikelnr 1: EC067310065CBAA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN65 Artikelnummer 13332852

Katalog Artikelnr 1: EC06831E065CBBA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 Artikelnummer 11814157

Katalog Artikelnr 1: EC067310080CBAA

Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 ECON® Absperrklappe Typ: 6831 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN80 Artikelnummer 13332853

Katalog Artikelnr 1: EC06831E080CBBA

Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1030
Nennweite
Anschluss: LUG Typ
Druckstufe Artikel
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Drück Handgriff
Material Manschette
Material Klappenblatt: Edelstahl
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster