ProductPage

HYGOSTAR Atemschutzmaske FFP2 NR, ohne Ventil

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Die Atemschutzmaske passt sich der Gesichtsform optimal an und sitzt dadurch enganliegend auf der Haut. Da die Maske hypoallergen ist, ist sie sehr hautverträglich und weist zudem einen hohen Tragekomfort auf. Dank der praktischen Ohrschlaufen kann sie schnell und einfach auf- oder abgesetzt werden und ist dadurch besonders alltagstauglich.

Die FFP2 Atemschutzmaske ohne Ventil besteht aus einem PP High-Tech-Vlies und filtert somit Viren, feinen Staub, Verunreinigungen und Bakterien zuverlässig. Ihr FFP2-Standard bietet Schutz vor hohen Risiken im medizinischen Bereich, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, und ist befähigt, sowohl den Träger, als auch sein Gegenüber zu schützen. Die Atemschutzmaske findet aber auch in der Industrie oder im Bausektor Verwendung. Außerdem vermindert ihre hohe Atmungsaktivität Hitzestau und erhöhte Schweißbildung im Gesicht. Die Masken sind jeweils einzeln verpackt und können somit problemlos im Alltag oder in der Arbeit transportiert werden.

Technische Informationen
Schutzklasse: FFP2
Ausatemventil: Nein
Verpackung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil mit Ohrschlaufen aus PP 10 Stk. HYGOSTAR Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil mit Ohrschlaufen aus PP 10 Stk. Artikelnummer 14112146

Katalog Artikelnr 1: 29332-QA29

Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil mit Ohrschlaufen aus PP 10 Stk. HYGOSTAR Atemschutzmaske FFP2 NR ohne Ventil mit Ohrschlaufen aus PP 10 Stk. Artikelnummer 14113776

Katalog Artikelnr 1: 293321-QA29

100 Paket pro Paket
Schutzklasse: FFP2
Ausatemventil: Nein
Verpackung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)