ItemPage
PCE

MILLER Abseilgerät Elite Safescape

Serie: Safescape

Artikelnummer 1029150

Hersteller-Teilenummer: 1029150

Fallschutz-Set mit Winde, Hebel und 20m Seil. Lieferung in einem Beutel inkl. Anschlagschlinge. Eloxiertes Aluminiumgehäuse, Riemenscheibe und Karabiner aus Aluminium. Abseilgeschwindigkeit: 1m/s; Rettungsabseilgerät entspricht dem neuen Standard EN 341: 2008, EN 1496. Ideal für Rettungssituationen in Zusammenhang mit Windturbinen, Antennen, Hochspannungsmasten, Kränen und sämtlichen Bereichen, die mit herkömmlichen Mitteln nicht erreichbar sind.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Norm EN 341: 2008, EN 1496