ItemPage
PCE

MILLER Auffanggerät manuell und automatisch

Typ: 1007640

Artikelnummer 1007640

EAN: 7312550076408

Hersteller-Teilenummer: 1007640

Wenn jemand abstürzt oder abrutscht, sichern die Miller Seilgreifer das Seil, und die fallende Person wird sofort aufgefangen. Das Auffanggerät folgt dem Arbeiter ohne seine Mithilfe. Seilgreifer verhindern, dass Arbeiter beim Auf- oder Abseilen abstürzen. Die Produktreihe umfasst Modelle für waagrechte und senkrechte Anwendungen. Sie eignen sich besonders auf Schrägdächern, wenn einziehbare Lebenslinien beispielsweise zu langsam ansprechen. Geeignet für 10/12mm dicke Seile. Automatische Arretierung bei senkrechter Verwendung; das Seil gleitet, ohne manuellen Eingriff über die Lebenslinie, völlig frei. Manuelle Nachführung bei waagerechten Arbeiten. Der Benutzer sichert den Greifer als Fallschutz am Seil und führt ihn von Hand am Seil entlang. Für senkrechte und waagerechte Anwendungen sowie für Arbeiten auf schrägen Flächen geeignet. EN 353-2

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Geeignet für den Einsatz mit Rückhalteseil (mm) von 10 bis 12
Geeignet für horizontalen Einsatz Ja
Geeignet für vertikalen Einsatz Ja
Absturzsicherung Ja
Norm EN 353-2