ItemPage
PCE

MILLER Auffanggerät TITAN automatisch 10m

Serie: TITAN

Artikelnummer 1011190

EAN: 7312550111901

Hersteller-Teilenummer: 1011190

Automatische Seilgreifer und Anschlagseile dienen dem Schutz der Arbeiter vor einem Absturz während des Auf- und Abseilens. Er ist besonders auf Schrägdächern sehr hilfreich, wenn einziehbare Lebenslinien beispielsweise zu langsam ansprechen. Der automatische Seilgreifer sichert bei einem Absturz das Seil bei und arretiert den Sturz nach wenigen Zentimetern, wodurch die Fallenergie reduziert und die Rettung erleichtert wird. EN 362

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Absturzsicherung Ja
Norm EN 362
Seillänge (m) 10