ItemPage
PCE

MILLER Auffanggerät TITAN automatisch 20m

Serie: TITAN

Artikelnummer 1011191

EAN: 3660681034564

Hersteller-Teilenummer: 1011191

Automatische Seilgreifer und Anschlagseile dienen dem Schutz der Arbeiter vor einem Absturz während des Auf- und Abseilens. Er ist besonders auf Schrägdächern sehr hilfreich, wenn einziehbare Lebenslinien beispielsweise zu langsam ansprechen. Der automatische Seilgreifer sichert bei einem Absturz das Seil bei und arretiert den Sturz nach wenigen Zentimetern, wodurch die Fallenergie reduziert und die Rettung erleichtert wird. EN 362

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Absturzsicherung Ja
Norm EN 362
Seillänge (m) 20