ItemPage
PCE

MILLER Auffanggerät TITAN automatisch 30m

Serie: TITAN

Artikelnummer 1011192

EAN: 3660681043139

Hersteller-Teilenummer: 1011192

Automatische Seilgreifer und Anschlagseile dienen dem Schutz der Arbeiter vor einem Absturz während des Auf- und Abseilens. Er ist besonders auf Schrägdächern sehr hilfreich, wenn einziehbare Lebenslinien beispielsweise zu langsam ansprechen. Der automatische Seilgreifer sichert bei einem Absturz das Seil bei und arretiert den Sturz nach wenigen Zentimetern, wodurch die Fallenergie reduziert und die Rettung erleichtert wird. EN 362

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Norm EN 362
Seillänge (m) 30