ProductPage

3M Kapselgehörschutz Optime™ III

Durch die extra weichen Kopfbügel mit Polsterung erreicht die OPTIME-Serie einen optimalen Tragekomfort. Die individuell federnden Bügeldrähte aus rostfreiem Federstahl sorgen für eine gleichmässige Druckverteilung auf den Ohren. Weiche, breite Dichtungsringe liegen gut an auch bei Brillenträgern. Die tief angesetzte Zweipunkt-Aufhängung sorgt für den richtigen Schwerpunkt. Dank der glatten Innenseiten ist die Kapsel leicht zu reinigen.

Produkteigenschaften

  • Sehr gute Dämmwirkung, besonders bei hohen Frequenzen
  • Ausgelegt für extreme Lärmbelastung
Einsatzbereiche
Vielseitig einsetzbar, zum Beispiel bei Turbinenlärm und schweren Pressluftgeräten.

Ausführung
Dämpfung (dB)
Trageart
Verstellbar: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kapselgehörschütz Peltor Optime III H540 3M Kapselgehörschütz Peltor Optime III H540 Artikelnummer H540A
Kapselgehörschütz Peltor Optime III H540 mit Helmbefestigung PE3 3M Kapselgehörschütz Peltor Optime III H540 mit Helmbefestigung PE3 Artikelnummer H540P3E
Ausführung
Dämpfung (dB)
Trageart
Verstellbar: Ja
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)