ANSELL Chemikalienschutzhandschuh Alpha Tec 87-900
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Certificate | Konformitätserklärung URL |
Product Data sheet default | Technisches Datenblatt URL |
Product URL default | Food declaration of product compliance URL |
Produktübersicht |
Rubuste, langlebige Schutzhandschuhe aus einer Latex-/Neoprenmischung für zuverlässigen Schutz gegen verschiedenste Chemikalien. Die Doppelbeschichtung bietet zweifachen Schutz. Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel. Ungefütterter schwerer Handschuh mit texturiertem Rautenfinish für ausgezeichneten Nass- und Trockengriff. Die Hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle verringert die Hautreizungsgefahr. Dicke: 0.68mm, Länge 323mm, AQL 0.65.
Einsatzbereiche
- Flugzeugbau
- Batteriefertigung
- Chemische Industrie
- Elektronikindustrie
Mikroorganismen : EN374:2003
Mechanische Risiken : EN388:2003 X120
Radioaktive Kontamination : EN421
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
ANSELL
Handschuh Alpha Tec 87-900 Größe 10
Artikelnummer 23306754
Katalog Artikelnr 1: 87-900-GR10 |
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuh Alpha Tec 87-900 Größe 11
Artikelnummer 23306752
Katalog Artikelnr 1: 87-900-GR11 |
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuh Alpha Tec 87-900 Größe 7.5
Artikelnummer 11802191
Katalog Artikelnr 1: 87-900-GR07 |
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuh Alpha Tec 87-900 Größe 8
Artikelnummer 12529895
Katalog Artikelnr 1: 87-900-GR08 |
144 Paar pro Paket
|
||
ANSELL
Handschuh Alpha Tec 87-900 Größe 9
Artikelnummer 23306753
Katalog Artikelnr 1: 87-900-GR09 |
144 Paar pro Paket
|