ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec™ 58-530B

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Die integrierte Ansell Grip Technology™ ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien. Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip Technology™ verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich. AlphaTec®-Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen.

Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Dicke (mm)
Länge (mm): 305
Farbe: Schwarz
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Handschuhe 58-530B AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 58-530B AlphaTec Größe 11 Artikelnummer 13227332

Katalog Artikelnr 1: 58-530B-GR11

72 Paar pro Paket
Handschuhe 58-530B AlphaTec Größe 7 ANSELL Handschuhe 58-530B AlphaTec Größe 7 Artikelnummer 13227333

Katalog Artikelnr 1: 58-530B-GR07

72 Paar pro Paket
Chemikalienschutz-Handschuh Alphatec® 58-530B Größe 10 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh Alphatec® 58-530B Größe 10 Artikelnummer 23306629

Katalog Artikelnr 1: 58-530B-GR10

12 Paar pro Paket
Chemikalienschutz-Handschuh Alphatec® 58-530B Größe 8 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh Alphatec® 58-530B Größe 8 Artikelnummer 23306630

Katalog Artikelnr 1: 58-530B-GR08

72 Paar pro Paket
Chemikalienschutz-Handschuh Alphatec® 58-530B Größe 9 ANSELL Chemikalienschutz-Handschuh Alphatec® 58-530B Größe 9 Artikelnummer 23306631

Katalog Artikelnr 1: 58-530B-GR09

72 Paar pro Paket
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Dicke (mm)
Länge (mm): 305
Farbe: Schwarz
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)