ProductPage

ANSELL Chemikalienschutzhandschuh AlphaTec® Solvex® 37-675

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate Konformitätserklärung    URL
Product Data sheet default Technisches Datenblatt    URL
Product URL default Food declaration of product compliance    URL
Produktübersicht

Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wieder verwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort.Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien.Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort.Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit.Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten.

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Dicke (mm): 0.38
Länge (mm): 330
Farbe: Grün
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 10 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 10 Artikelnummer 23306582

Katalog Artikelnr 1: 37-675-GR10

144 Paar pro Paket
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 11 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 11 Artikelnummer 23306583

Katalog Artikelnr 1: 37-675-GR11

144 Paar pro Paket
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 6 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 6 Artikelnummer 23306584

Katalog Artikelnr 1: 37-675-GR06

144 Paar pro Paket
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 7 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 7 Artikelnummer 23306585

Katalog Artikelnr 1: 37-675-GR07

144 Paar pro Paket
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 8 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 8 Artikelnummer 23306586

Katalog Artikelnr 1: 37-675-GR08

144 Paar pro Paket
Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 9 ANSELL Handschuhe 37-675 AlphaTec Größe 9 Artikelnummer 23306587

Katalog Artikelnr 1: 37-675-GR09

144 Paar pro Paket
Antistatisch: Ja
Silikonfrei: Ja
Dicke (mm): 0.38
Länge (mm): 330
Farbe: Grün
Stulpe: Sicherheitsstulpe
Material: Nitril
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)