ProductPage

PORTWEST Arbeitshose Action S887

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Haltbares Polyester/Baumwollgewebe für maximalen Tragekomfort
Doppellagiger, verstärkter Knieschutz für zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit
11 Taschen mit ausreichendem Stauraum
2 hintere Reißverschlusstaschen
Verstärkte Nähte für hohe Haltbarkeit
Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff
Kniepolstertaschen für Kniepolster, Kniepolster werden separat verkauft
Taschen mit Reißverschluss
40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
Außenstoff : Kingsmill 65% Polyester, 35% Baumwolle 245g

Grösse
Modell
Farbe
Material
Filter löschen (71 der 71 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Hose Action S887 Grau S PORTWEST Hose Action S887 Grau S Artikelnummer 12471658
Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 26 PORTWEST Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 26 Artikelnummer 13911313

Katalog Artikelnr 1: S887BKR-GR26

Hose S887 blau Grösse 26 PORTWEST Hose S887 blau Grösse 26 Artikelnummer 12513458
24 Stück pro Paket
Action Bundhose, S887, Marine, Größe 26 PORTWEST Action Bundhose, S887, Marine, Größe 26 Artikelnummer 13911342

Katalog Artikelnr 1: S887NAR-GR26

Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 28 PORTWEST Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 28 Artikelnummer 13911314

Katalog Artikelnr 1: S887BKR-GR28

Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 28 PORTWEST Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 28 Artikelnummer 13911330

Katalog Artikelnr 1: S887BKT-GR28S

Hose S887 blau Grösse 28 PORTWEST Hose S887 blau Grösse 28 Artikelnummer 12513459
24 Stück pro Paket
Action Bundhose, S887, Marine, Größe 28 PORTWEST Action Bundhose, S887, Marine, Größe 28 Artikelnummer 13911343

Katalog Artikelnr 1: S887NAR-GR28

Action Bundhose, S887, Marine, Größe 28 PORTWEST Action Bundhose, S887, Marine, Größe 28 Artikelnummer 13911359

Katalog Artikelnr 1: S887NAT-GR28S

Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 30 PORTWEST Action Bundhose, S887, Schwarz, Größe 30 Artikelnummer 12513443

Katalog Artikelnr 1: S887BKR-GR30

24 Stück pro Paket
Grösse
Modell
Farbe
Material
Filter löschen (71 der 71 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster