ProductPage

TYCHEM Einweg-Overall Tychem® 6000 F mit Kapuze

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

DuPont™ Tychem® 6000 F.
Schutzanzug mit Kapuze.
Erhältlich in Grau für diskreten Bedarf und in den Größen SM bis 5X.
Gummizüge im Gesicht, an den Handgelenken, in der Taille und an den Knöcheln sorgen für eine optimale Passform, Daumenschlaufen verhindern, dass die Ärmel hochrutschen. Selbstklebende Kinnlasche für dichten Abschluss des Anzugs an Gesichtsmasken.
Tychem® 6000 F Schutzanzüge bestehen aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe (< 500 g pro Schutzanzug), das aus einer proprietären Barrierefolie besteht, die auf ein strapazierfähiges Tyvek®-Substrat laminiert ist.
Sie bieten einen ausgezeichneten Schutz vor der Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, biologischen Gefahrenstoffen und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
Tychem® 6000 F wird für ein breites Spektrum von Anwendungen eingesetzt, von der Beseitigung von Chemieunfällen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen.

Farbe: Grau
Grösse
Modell: Overall
Norm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Overall Tychem 6000 F grau Größe S (CHA5T) TYCHEM Overall Tychem 6000 F grau Größe S (CHA5T) Artikelnummer 12528054
25 Stück pro Paket
Overall Tychem 6000 F grau Größe M (CHA5T) TYCHEM Overall Tychem 6000 F grau Größe M (CHA5T) Artikelnummer 23572622

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-F-GRAU-GRM

25 Stück pro Paket
Overall Tychem 6000 F grau Größe L (CHA5T) TYCHEM Overall Tychem 6000 F grau Größe L (CHA5T) Artikelnummer 23572623

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-F-GRAU-GRL

25 Stück pro Paket
Overall Tychem 6000 F grau Größe XL (CHA5T) TYCHEM Overall Tychem 6000 F grau Größe XL (CHA5T) Artikelnummer 23572624

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-F-GRAU-GRXL

25 Stück pro Paket
Overall Tychem 6000 F grau Größe 2XL (CHA5T) TYCHEM Overall Tychem 6000 F grau Größe 2XL (CHA5T) Artikelnummer 23572625

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-F-GRAU-GR2XL

25 Stück pro Paket
Overall Tychem 6000 F grau Größe XXXL (CHA5T) TYCHEM Overall Tychem 6000 F grau Größe XXXL (CHA5T) Artikelnummer 12528055

Katalog Artikelnr 1: TYCHEM-F-GRAU-GR3XL

25 Stück pro Paket
Farbe: Grau
Grösse
Modell: Overall
Norm
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)