ProductPage

PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

F400 Argyll-Fleecejacke. Geradliniges traditionelles Design und hochwertige knötchenfreie Oberfläche. Die 400 g leichte Fleecejacke ist bequem zu tragen und sorgt dafür, dass die Wärme drinnen bleibt. Reißverschlusstaschen.
Dichtes Polarfleece mit Antipilling-Ausrüstung für zusätzliche Wärme und Komfort
Großzügige Passform für Tragekomfort
Taschen mit Reißverschluss
Frontreißverschluss für einfachen Zugang
Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
Einstellbare Kordel am Saum
Erhältlich in einer hervorragenden Auswahl an Farben
2 großzügige Taschen

Außenstoff : 100% Polyester, Fleece mit Anti-Pilling-Ausrüstung 400g

Grösse
Modell: Fleecejacke
Farbe
Material
Norm
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe XS PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe XS Artikelnummer 12512830

Katalog Artikelnr 1: F400BKR-GRXS

18 Stück pro Paket
Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe XS PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe XS Artikelnummer 12512813

Katalog Artikelnr 1: F400NAR-GRXS

18 Stück pro Paket
Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe S PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe S Artikelnummer 13853675

Katalog Artikelnr 1: F400BKR-GRS

Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe S PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe S Artikelnummer 12512814

Katalog Artikelnr 1: F400NAR-GRS

18 Stück pro Paket
Fleece-Jacke F400 königsblau Größe S PORTWEST Fleece-Jacke F400 königsblau Größe S Artikelnummer 12512824
18 Stück pro Paket
Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe M PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe M Artikelnummer 13853674

Katalog Artikelnr 1: F400BKR-GRM

Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe M PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe M Artikelnummer 12512815

Katalog Artikelnr 1: F400NAR-GRM

18 Stück pro Paket
Fleece-Jacke F400 königsblau Größe M PORTWEST Fleece-Jacke F400 königsblau Größe M Artikelnummer 12512825
18 Stück pro Paket
Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe L PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Schwarz, Größe L Artikelnummer 12513856

Katalog Artikelnr 1: F400BKR-GRL

18 Stück pro Paket
Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe L PORTWEST Argyll warme Fleecejacke, F400, Marine, Größe L Artikelnummer 12512816

Katalog Artikelnr 1: F400NAR-GRL

18 Stück pro Paket
Grösse
Modell: Fleecejacke
Farbe
Material
Norm
Filter löschen (26 der 26 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster